12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbit maat T40 TORX maat 6,6 mm, lengte 120 mm

Artikelnummer: 03131240
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03131240
EAN/GTIN 4018754006809
Nummer fabrikant 03131240
L-nummer L60010 3900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • extra lang
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Lengte [mm): 121 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T40
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 100 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen