12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop TORX T55 L.58 mm

Artikelnummer: 03110055
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03110055
EAN/GTIN 4018754102051
Nummer fabrikant 03110055
L-nummer L60010 6079

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Met gat in de aandrijftip (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Lengte [mm): 58 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T55
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 111 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen