12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop TORX T27 L.55 mm

Artikelnummer: 03110027
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03110027
EAN/GTIN 4018754102006
Nummer fabrikant 03110027
L-nummer L60010 4082

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Met gat in de aandrijftip (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Lengte [mm): 55 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T27
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 71 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.