12,5 mm (1/2 ″) spie-aandrijfbus spiebaan SW.7 / 16 ″ L.38 mm

Artikelnummer: 03012028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03012028
EAN/GTIN 4018754141517
Nummer fabrikant 03012028
L-nummer L60010 4748

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 14
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Gewicht: 65 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen