12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.31 mm L.47 mm

Artikelnummer: 03010031
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03010031
EAN/GTIN 4018754149209
Nummer fabrikant 03010031
L-nummer L60010 2898

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107,5 M..
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 42,2 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 28 mm
  • Lengte [mm): 47 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 22 mm
  • t2: 27,9 mm
  • Gewicht: 215 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 31 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen