TRIPOD 2 meter statief

Artikelnummer: 03.5685
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
    Artikelnummer 03.5685
    EAN/GTIN 5708997356852
    Nummer fabrikant 03.5685
    L-nummer L01030 125

    Omschrijving

    Omschrijving:

    SCANGRIP TRIPOD - voor vaste positionering van werklampenHet handige ontwerp van het SCANGRIP statief is onmisbaar voor vaste positionering van werklampen om een specifiek werkgebied te verlichten. De SCANGRIP-statief is in hoogte verstelbaar van 0,9 m tot 2 m en biedt volledige FLEXIBILITEIT bij het positioneren van de werklamp op de gewenste hoogte en de mogelijkheid om de gemonteerde lamp te kantelen om de optimale stralingshoek te bereiken.Met zijn uiterst compacte ontwerp en een gewicht van slechts 2,1 kg is de standaard gemakkelijk en handig te vervoeren en te plaatsen waar hij nodig is. Uitgerust met QUICK RELEASE functie en gemaakt van zwart gelakt aluminium. Het statief is zeer duurzaam en bij uitstek geschikt voor taken binnen en buiten. // Max. Max. belasting 5 kg // Dubbele houder niet van toepassingDankzij de robuuste constructie is hij veilig, zelfs wanneer hij volledig is uitgetrokken.Zie het tabblad ″Product past bij″ voor compatibele producten.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen