DUO CONNECT armatuurkoppen

Artikelnummer: 03.6111C
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
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.6111C
EAN/GTIN 5708997006986
Nummer fabrikant 03.6111C
L-nummer L01540 32

Omschrijving

Omschrijving:

  • LICHT MET TWEE LICHTKOPPEN
  • Extreem krachtige werklamp,De nieuwe DUO CONNECT is een uiterst betaalbare werklamp gezien de extreem hoge lichtopbrengst van maximaal 2500 lumen
  • De lichtopbrengst kan worden aangepast in 2 niveaus, 50% en 100%, afhankelijk van de te verrichten taak
  • DUO CONNECT is compatibel met het 18 V batterijsysteem van METABO / CAS en alle andere 18/20 V De SCANGRIP POWER SUPPLY kan ook rechtstreeks worden aangesloten voor onbeperkt licht
  • Multifunctionele schijnwerper met twee flexibele lichtkoppen
  • Met zijn twee flexibele lichtkoppen biedt DUO CONNECT verlichting vanuit elke hoek, die u voor uw werk nodig hebt
  • Beide armatuurkoppen zijn biaxiaal draaibaar, wat betekent dat de armatuurkoppen onafhankelijk van elkaar in alle richtingen kunnen worden gedraaid, waardoor een volledig flexibele positionering van de lichtbron mogelijk is
  • In opgevouwen toestand is de DUO CONNECT zeer compact en handzaam
  • De DUO CONNECT kan op de vloer worden geplaatst, waarbij de batterijvoet als standaard dient
  • De opvouwbare metalen haak dient als flexibele ophanging
  • Voor positionering op hoogte kan DUO CONNECT worden uitgerust met de 2 m SCANGRIP TRIPOD, art. nr. - Nr 03.5685 compatibel
  • // Bevat geen batterij.

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 9.5 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Lichtstroom: 1250 lm - 2500 lm
  • Stralingshoek: 180°
  • Stroomverbruik, max.: 108 W