Omschrijving:
360° WERKLICHT MET 6000 LUMENS VOOR 18-V ACU PACKS AREA 6 CONNECT biedt een diffuus en uniform werklicht van maximaal 6000 lumen en is ideaal voor de professional die een efficiënte werkplekverlichting nodig heeft voor reparaties, schilder- of bouwwerkzaamheden van welke aard dan ook. Met de twee lichtniveaus (50-100%) kunt u de lichtstroom aanpassen aan de werkzaamheden.AREA 6 CONNECT is een ACCU-gevoede werklamp die compatibel is met het METABO/CAS ACCU-systeem18 V, 5,2 Ah en alle andere 18 V ACCU-packs van toonaangevende merken elektrisch gereedschap door gebruik te maken van de SCANGRIP CONNECTOR-connector. Bovendien kan de SCANGRIP POWER SUPPLY voeding ook rechtstreeks worden aangesloten voor onbeperkte beschikbaarheid van licht.Werklamp met hoge FLEXibiliteitMet zijn compacte ontwerp en lichte gewicht is de AREA 6 CONNECT handig om mee te nemen en te gebruiken. Het wordt ook geleverd met een haak voor FLEXibele plaatsingsmogelijkheden en is zeer gemakkelijk te monteren op de SCANGRIP-TRIPOD.Waarom kiezen voor AREA 6 CONNECT? Compatibel met METABO / CAS AKKU systeem en alle andere 18 V AKKU packs die de SCANGRIP CONNECTECT gebruikenVerplaatsbaar door compact en lichtgewicht ontwerp360° werklichtCompatibel met SCANGRIP TRIPOD
Kenmerk:
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 54
- Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lichtbron: 160 LEDs
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1500 - 3000
- Lichtstroom: 3000 lm - 6000 lm
- Stralingshoek: 360°
- Stroombron: Accuvoeding
- Stroomverbruik, max.: 54 W