VEGA 2 CONNECT - Bouw uitgelicht

Artikelnummer: 03.6106C
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.6106C
    EAN/GTIN 5708997006771
    Nummer fabrikant 03.6106C
    L-nummer L01540 19

    Omschrijving

    Omschrijving:

    SCHIJNLAMP MET 2000 LUMENTEN VOOR 18 V ACU PACKS De VEGA 2 CONNECT is een compacte, handzame LED-schijnwerper voor professionele gebruikers. De krachtige LED's produceren een diffuus, niet-verblindend en aangenaam werklicht met een gelijkmatige lichtintensiteit en een grote lichtspreiding, perfect voor schilder- en installatiewerkzaamheden. Met de twee lichtniveaus (50-100 %) kunt u de lichtstroom aanpassen aan de werkzaamheden.VEGA 2 CONNECT is compatibel met het METABO/CAS AKKU systeem 18 V, 5,2 Ah en alle andere 18 V AKKU packs van toonaangevende merken elektrisch gereedschap door gebruik te maken van de SCANGRIP CONNECTOR connector. Bovendien kan de SCANGRIP POWER SUPPLY ook rechtstreeks worden aangesloten voor een onbeperkte beschikbaarheid van licht.Compacte schijnwerper met hoge FLEXIBILITEIT Hij wordt geleverd met een geïntegreerde handgreep en verstelbare voet voor montage op de DRIE VOETSTAAT. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de schijnwerper VEGA 2 CONNECT is perfect voor alle werkomgevingen. Hij is ook waterdicht (IP54). De LED's produceren geen warmte en daarom is er geen brandgevaar.Waarom zou u kiezen voor de VEGA 2 CONNECT? Compatibel met METABO / CAS AKKU systeem en alle andere 18 V AKKU packs met de SCANGRIP CONNECTOR connector Gemaakt van bijzonder slagvaste kunststof Licht en compact en daardoor mobielHoge beschermingsklasse IP54.

    Kenmerk:

    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 06
    • Beschermingsklasse: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1500 - 3000
    • Lichtstroom: 1000 lm - 2000 lm
    • Stralingshoek: 100°
    • Stroombron: Accuvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 20 W

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen