Omschrijving:
SPS AKKU - 4Ah Door gebruik te maken van de nieuwste hoogwaardige batterijtechnologie, hebben wij een innovatief concept ontwikkeld voor een FLEXIBELE en betrouwbare stroomvoorziening. Het 4 Ah SPS AKKU pack maakt deel uit van het unieke, gepatenteerde concept dat we SPS SCANGRIP POWER SOLUTION noemen. Met het nieuwe SPS-systeem hebt u altijd licht bij de hand en zit u nooit in het donker. Zelfs als er geen stroomvoorziening in de buurt is, zorgt SPS ervoor dat u altijd voldoende licht hebt om uw taken uit te voeren. SPS biedt absolute vrijheid, FLEXibiliteit en maximale werkefficiëntie. / 3 FEITEN OVER HET SPS-CONCEPT:
DUAL SYSTEM 2in1 met verwisselbaar ACKU-pakket - Gebruik met ACKU of met directe aansluiting op de voeding. De lader kan direct op de armatuur worden gemonteerd
Geïntegreerde reserveAKKU : De armatuur blijft tot 1 uur in bedrijf met 1000 lumen lichtstroom - zonder AKKU , zonder netsnoer
IP 67 - Waterdicht en geschikt voor ruwe omgevingen.
Kenmerk:
- Batterij: 11.1V / 4000mAh Li-ion
- Bedrijfsspanning AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V