FLEX WEAR flexibele werklamp

Artikelnummer: 03.5810
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5810
EAN/GTIN 5708997358108
Nummer fabrikant 03.5810
L-nummer L01030 137

Omschrijving

Omschrijving:

  • FLEX WEAR is de onmisbare kleine metgezel die je overal mee naartoe kunt nemen
  • Wanneer het donker is op de bouwplaats, worden twee doelen tegelijk bereikt: De veiligheid wordt verhoogd omdat u zich zichtbaar kunt bewegen, en het werkcomfort wordt verhoogd omdat het licht precies verlicht waar u bent en waar u werkt
  • Dankzij zijn kleine formaat levert de FLEX WEAR werklamp tot 150 lumen
  • De lichtopbrengst kan worden aangepast in 2 niveaus, afhankelijk van de taak, 50% of 100%
  • Naast de hoofdlamp heeft de FLEX WEAR een spotlamp met 100 lumen
  • Het ontwerp van de FLEX WEAR is zeer glad, elegant en compact met afgeronde hoeken en echt licht, slechts 42 g
  • FLEX WEAR is een 100% flexibele werklamp met talrijke gebruiksmogelijkheden
  • Gebruik hem precies waar u wilt: in uw borstzak of broekzak met de ingebouwde clip, op uw pet met de speciale bevestiging of als hoofdlamp op uw hoofdband met FLEX WEAR KIT met artikelnummer 03. 5811
  • FLEX WEAR kan ook worden gebruikt als zaklamp voor inspecties of worden geplaatst en bevestigd met de ingebouwde magneet om uw werkgebied te verlichten.
.

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 800 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 4 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 20
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 100 - 200
  • Lichtstroom: 75 lm - 150 lm
  • Oplaadtijd: 2.5 h
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroomverbruik, max.: 1.5 W