MULTILIGHT FLEX inspectielichtkop

Artikelnummer: 03.5693C
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
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5693C
EAN/GTIN 5708997356937
Nummer fabrikant 03.5693C

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel handwerklampconcept met 1500 lumen krachtige inspectielampkop
  • Het nieuwe krachtige MULTILIGHT CONNECT concept is gebaseerd op het idee om een basishandgreep, bekend van elektrisch gereedschap, te combineren met een reeks verschillende werklampkoppen, die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt en verwisseld
  • MULTILIGHT CONNECT geeft u de vrijheid om precies de werklamp te kiezen en te configureren die u nodig hebt
  • Of u kiest voor de MULTI-LIGHT BODY CONNECT-handgreep en combineert deze met een geselecteerde lampkop, Of u koopt de body en meerdere afzonderlijke lichtkoppen om een werkende verlichtingsoplossing voor verschillende doeleinden te krijgen
  • MULTILIGHT CONNECT is compatibel met het METABO/CAS batterijsysteem 18 V 5, 2 Ah en alle andere 18 V accupacks van toonaangevende merken elektrisch gereedschap met behulp van de SCANGRIP CONNECTOR
  • Daarnaast kan de POWER SUPPLY CONNECT voeding ook rechtstreeks worden aangesloten voor onbeperkt licht. Geavanceerde functiesOm maximale functionaliteit van de werklamp te garanderen, is de behuizing uitgerust met een nieuw uitgevonden flexibel montagesysteem
  • Het systeem biedt een combinatie van beugel, haak en magneet in één eenheid
  • De band is gemaakt van polyurethaan, die zowel flexibel als duurzaam is en een glad oppervlak heeft
  • Met de karabijnhaak aan het uiteinde van de band kunt u de werklamp in elke gewenste positie vergrendelen en vastzetten
  • Ook kan de geïntegreerde magneet worden gebruikt om de handgreep aan elk beschikbaar metalen oppervlak te bevestigen
  • De magneet is extreem sterk en houdt zowel de behuizing als de lampkop en de batterij vast
  • Waarom kiezen voor MULTILIGHT FLEX CONNECT?
  • Extreem krachtige inspectielichtkop met maximaal 750 lumen
  • Slank en compact
  • Roteerbaar in alle richtingen
  • Twee lichtniveaus: 50% - 100%
    Lange werkingsduur tot 26 uur
  • Compatibel met METABO / CAS batterijsysteem en alle andere 18 V batterijpakketten die de SCANGRIP CONNECTOR gebruiken
connector.

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 26 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Lichtstroom: 375 lm - 750 lm
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 7.5 W