MAG PRO wireless Handlampen

Artikelnummer: 03.5691
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
Artikelnummer 03.5691
EAN/GTIN 5708997356913
Nummer fabrikant 03.5691
L-nummer L01030 145

Omschrijving

Omschrijving:

MAG PRO met draadloos opladen

MAG PRO wordt geleverd in een versie met de mogelijkheid om draadloos op te laden met behulp van het accessoire SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928, dat afzonderlijk kan worden aangeschaft.

De oplaadpad is zo ontworpen dat de werklamp automatisch over de krachtige magneten aan de achterkant schuift.
Dit betekent dat de MAG PRO WIRELESS ook in verticale positie kan worden opgeladen.
De laadplaat is voorbereid voor vaste montage in de werkplaats.
Verwijder gewoon de twee pluggen en monteer de plaat met twee 4 mm schroeven.

MAG PRO is gemaakt voor efficiënt werken in de werkplaats door volledige flexibiliteit met behulp van de drie sterke ingebouwde magnetische houders en de twee intrekbare ophanghaken.
Dit zorgt voor flexibele plaatsing van de werklamp waar je hem ook nodig hebt.
Het moderne ontwerp van de MAG PRO biedt een ergonomische en gebruiksvriendelijke grip en de flexibiliteit van de lampkop maakt kantelen tot 180 graden mogelijk.

De MAG serie bestaat uit universele en krachtige multifunctionele werklampen die alle professionele gebruikers moeten hebben!

De MAG PRO WIRELESS kan ook worden opgeladen via de meegeleverde USB-oplaadkabel.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen