WHEEL STAND - mobiele standaard

Artikelnummer: 03.5682
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
Artikelnummer 03.5682
EAN/GTIN 5708997356821
Nummer fabrikant 03.5682
L-nummer L01030 104

Omschrijving

Omschrijving:

De SCANGRIP TRIPOD is ontwikkeld voor flexibele plaatsing van de werklampen in de werkplaats. Hierdoor kan het licht heen en weer worden geduwd zonder het op te tillen, waardoor zwaar tillen wordt vermeden De SCANGRIP WHEEL TRIPOD is in hoogte verstelbaar van 0,9 m tot 1,9 m en heeft een vernieuwd ontwerp. Het nieuwe onderste deel is uitgerust met 5 wielen voor meer veiligheid, stabiliteit en gemakkelijke manoeuvreerbaarheid. De robuuste kwaliteitswielen rollen gemakkelijk, zelfs op oneffen terrein. Twee van de wielen kunnen worden vergrendeld voor een veilige stand.De werklamp is snel en eenvoudig op de SCANGRIP WHEEL TRIPOD te monteren en kan vervolgens worden gekanteld voor de optimale verlichtingshoek. Na het werk kan de mobiele standaard gewoon opzij worden gezet. Als extra onderdeel van de nieuwe, vernieuwde TRIPOD wordt deze nu geleverd met een flexibele beugel waarmee u eenvoudig een tweede werklamp kunt monteren die van onderaf schijnt. De extra beugel is in hoogte verstelbaar en biedt volledige flexibiliteit om de lamp op de optimale hoogte te plaatsen. Bij werkzaamheden aan de zijkant van een voertuig of tijdens voorbereidende werkzaamheden aan de carrosserie, biedt deze dubbele lichtoptie een perfecte, schaduwvrije verlichting van zowel boven als onder. De SCANGRIP WHEEL TRIPOD is gemaakt van sterk, gepoedercoat staal voor gebruik zowel binnen als buiten. Dubbele beugel (03.5308) voor montage van twee werklampen als accessoire leverbaar.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen