Omschrijving:
COB LED-hoofdlamp met batterijen, sensorsysteem en 150 lumen Het is praktisch om bij bijna elke werktaak beide handen vrij te hebben. De led-hoofdlamp is zo ontwikkeld dat deze zorgt voor de nodige en nuttige werkverlichting. HEAD LITE A is compact, gemakkelijk te dragen en de beschermende vulling voorkomt vlekken op het voorhoofd. Na een paar minuten bent u vergeten dat u een hoofdlamp draagt. De hoofdlamp is eenvoudig in gebruik en voor allerlei werkzaamheden te gebruiken. Waterdicht, IP54 Vergeleken met het vorige model was de HEAD LITE A uitgerust met de zeer efficiënte COB-LED-technologie voor superheldere verlichting van de werkplek. Ook is het armatuur opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% naar 100% zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak Flexibele positionering De lampen kunnen eenvoudig worden gekanteld voor de optimale lichthoek. De HEAD LITE A non -contact aan / uit sensorsysteem is voorzien van een sensorsysteem, waarmee de lamp eenvoudig in- en uitgeschakeld kan worden door een handbeweging voor de lamp. Hierdoor kun je de lamp zelfs met dikke en vuile handschoenen contactloos aan- en uitschakelen. De handbeweging moet twee keer worden uitgevoerd om onbedoeld inschakelen te voorkomen.Ook als u de gebruiksduur wilt verlengen, is het handig dat de lamp eenvoudig kan worden uitgeschakeld. Of u kunt voorkomen dat u uw collega's in de buurt verblindt door het snel uit te schakelen. Waarom zou u HEAD LITE A kiezen? /// COB LED-hoofdlamp met maximaal 150 lumen /// Met sensorsysteem zodat beide handen vrij zijn voor het werk /// Traploze dimfunctie, voor aanpassing van de lichtopbrengst aan de betreffende werktaak /// Waterdicht (IP54) / / / Comfortabel ontwerp en ultralicht, zodat u ze de hele dag kunt dragen HEAD LITE's worden getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // Het HEAD LITE A-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 4070035.
Kenmerk:
- Batterij: 3x AAA / 1.5 V alkaline batterijen
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bedrijfstijd tot: 60 h
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 54
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lichtbron: COB LED
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 25 - 250
- Lichtstroom: 15 lm - 150 lm
- Stralingshoek: 120°
- Stroombron: Batterijvoeding
- Stroomverbruik, max.: 2 W