HEAD LITE - hoofdlamp

Artikelnummer: 03.5669
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5669
EAN/GTIN 5708997356692
Nummer fabrikant 03.5669
L-nummer L01030 72

Omschrijving

Omschrijving:

Snoerloze LED-hoofdlamp met sensor Praktisch is dat u beide handen vrij heeft om bij bijna elke werktaak efficiënt te kunnen werken. De HEAD LITE hoofdlamp met oplaadbare batterij is zo ontwikkeld dat deze zorgt voor de nodige en nuttige werkverlichting.In vergelijking met het vorige model was de ultralichte hoofdlamp voorzien van de zeer efficiënte COB-LED technologie voor super heldere verlichting van de werkplek. De armatuur is ook opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% naar 100%, zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. De led-hoofdlamp biedt tot 150 lumen. Contactloos aan / uit-sensorsysteem en 2-in-1 lichtfunctie De krachtige hoofdlamp is voorzien van een sensorsysteem, waarmee het licht met een simpele handbeweging in en uit kan worden geschakeld. voorkant van de lamp. Hierdoor kun je de lamp zelfs met dikke en vuile handschoenen contactloos aan- en uitschakelen. De handbeweging moet twee keer worden uitgevoerd om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Ook als u de inschakelduur wilt verlengen, is het handig dat de lamp eenvoudig uitgeschakeld kan worden. Of u vermijdt verblinding van uw collega's in de buurt door hem snel uit te schakelen.De HEAD LITE snoerloze hoofdlamp is waterdicht en is ontworpen voor een optimale verlichting van de werkplek. Met twee verschillende verlichtingsfuncties in één: een groothoeklamp die de hele werkplek verlicht en een geconcentreerde lichtstraal voor gedetailleerd werk en grotere afstanden. De lampen zijn iets kantelbaar voor de optimale belichtingshoek, dus moet je voor HEAD LITE kiezen? /// Krachtige COB LED-hoofdlamp met maximaal 150 lumen /// Contactloos aan / uit sensorsysteem zodat je beide handen vrij hebt tijdens het werken /// 2 lichtstanden met de 2-i-1 lichtfunctie /// Traploos dimmen functie, zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. /// Waterdichte (IP54) SCANGRIP HEAD LITE's zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // Het HEAD LITE-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerppatent RCD nr. 4070035.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 800 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 15 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Lichtstroom: 15 lm - 150 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 3 h
  • Stralingshoek: 120°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 2 W