Omschrijving:
250 lumen LED-werklamp op batterijen met SMART CLIP. Nieuw snoerloos werklicht in zakformaat. De kleine WORK LITE S is een »no nonsense« werklamp van goede kwaliteit voor universeel gebruik tegen een zeer scherpe prijs Vergeleken met het vorige model heeft de WORK LITE S met de zeer efficiënte COB-LED technologie meer dan twee keer zoveel licht output - tot opgewaardeerd tot 250 lumen. De armatuur is ook opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% tot 100% zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. Gepatenteerd SMART CLIP-concept De WORK LITE S is ontworpen voor de specialist die een functionele, praktische, gebruiksvriendelijke werklamp, ontworpen. Het SMART CLIP 4-in-1-systeem biedt meerdere functies in één apparaat. De clip is bedoeld om aan de werkband te worden gedragen zodat de lamp altijd bij de hand is voor inspectietaken. Door de krachtige ingebouwde magneet of de intrekbare haak kan de werklamp flexibel worden opgesteld wanneer beide handen nodig zijn. Bovendien werkt de SMART CLIP als ondersteuning op alle bestaande oppervlakken. Extreem licht voor optimaal comfort De nieuwe WORK LITE S is ontworpen voor maximaal comfort met het laagst mogelijke gewicht in gedachten. Dankzij het zeer lage gewicht werk je moeiteloos met de werklamp in de hand - ook voor langere tijd. Het slanke, compacte ontwerp met ronde vormen en geen scherpe randen betekent ook dat de werklamp de hele werkdag comfortabel in uw zak kan worden gedragen. // De WORK LITE S is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 4070035 .
Kenmerk:
- Batterij: Lithium-Ion
- Batterijcapaciteit: 1500 mAh
- Batterijspanning: 3,7 V
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bedrijfstijd tot: 20 h
- Beschermingsklasse: IP 20
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lichtbron: COB LED
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 300
- Lichtstroom: 25 lm - 250 lm
- Oplaadspanning DC: 5 V
- Oplaadtijd: 3 h
- Stralingshoek: 120°
- Stroombron: Accuvoeding
- Stroomverbruik, max.: 3 W