Omschrijving:
Universele handlamp in slank design met 300 LumenSTICK LITE M is de ideale lamp voor wie compact design en eenvoudige bediening op prijs stelt. Voor dagelijks gebruik of een bijzonder moeilijke taak, biedt de STICK LITE M optimale verlichting in een handig ontwerp tegen een redelijke prijs.In vergelijking met het vorige model is de STICK LITE M geüpgraded met de zeer efficiënte COB-LED-technologie met maximaal 150 lumen. Ook is de armatuur opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% naar 100%, zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak.Met de krachtige STICK LITE M met schijnwerper werk je comfortabel en precies. De STICK LITE M wordt daarom aanbevolen voor iedereen die een robuuste handwerklamp nodig heeft voor universeel gebruik. Met de praktische ingebouwde magneet profiteer je van het felle licht van de lamp en heb je beide handen vrij voor het werk. Met zijn extreem slanke design zonder randen kan de STICK LITE M de hele dag comfortabel in je broekzak worden gedragen. Altijd klaar voor dagelijkse taken. Het gewicht van de bijzonder slanke compacte lamp is tot een absoluut minimum teruggebracht voor maximaal werkcomfort. Waarom STICK LITE M /// Krachtige handlamp met schijnwerper bovenaan /// Biedt tot 300 lumen /// Extreem licht voor maximaal werkcomfort // // Het STICK LITE M-ontwerp is uniek en wordt beschermd door EU-designoctrooi nr. 5597010 .
Kenmerk:
- Batterij: Lithium-Ion
- Batterijcapaciteit: 1800 mAh
- Batterijspanning: 3,7 V
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bedrijfstijd tot: 20 h
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 20
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lichtbron: COB LED
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 500
- Lichtstroom: 40 lm - 400 lm
- Oplaadspanning DC: 5 V
- Oplaadtijd: 3 h
- Stralingshoek: 110°
- Stroombron: Accuvoeding
- Stroomverbruik, max.: 2.5 W