FLOOD LITE S - Bouwstraler

Artikelnummer: 03.5660
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
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5660
EAN/GTIN 5708997356609
Nummer fabrikant 03.5660
L-nummer L01030 97

Omschrijving

Omschrijving:

Batterijgevoede LED-bouwspot met traploze dimfunctie en USB-powerbank FLOOD LITE S is een compacte LED-bouwspot die je gemakkelijk van taak naar taak meeneemt. De robuuste en duurzame behuizing van de schijnwerper is gemaakt van bijzonder slagvaste kunststof en is perfect voor ruw dagelijks gebruik.In vergelijking met het vorige model was de FLOOD LITE S voorzien van de zeer efficiënte COB-LED-technologie voor een superheldere verlichting van de werkplek. De armatuur is ook opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% tot 100% zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. Flexibele positionering van de schijnwerper FLOOD LITE S kan op de SCANGRIP TRIPOD worden gemonteerd en biedt zo een vaste werkverlichtingsoplossing die in hoogte verstelbaar is tot 3 meter. Voor een mobiele oplossing kan de FLOOD LITE-lamp op de SCANGRIP mobiele standaard worden gemonteerd. Een dubbele beugel voor het monteren van twee lampen is verkrijgbaar als accessoire, daarom kiest u voor FLOOD LITE S /// Licht en compact in een slank design /// Robuuste, slagvaste kunststof behuizing /// Instelbare lichtopbrengst met traploze dimfunctie /// Laadindicator // / Ingebouwde powerbank met USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten. // Het unieke ontwerp van de FLOOD LITE S draagt EU-ontwerpbescherming RCD nr. 4070035.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 5000 mAh
  • Batterijspanning: 3,6 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 20 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lader inbegrepen: ja
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1400
  • Lichtstroom: 100 lm - 1000 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 3.5 h
  • Stralingshoek: 120°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 10 W