I-MATCH 3 - Hoofdlamp

Artikelnummer: 03.5656
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5656
EAN/GTIN 5708997356562
Nummer fabrikant 03.5656
L-nummer L01030 127

Omschrijving

Omschrijving:

Hoofdlamp met oplaadbare accu voor elke voorbereidende taak. Dankzij de modernste COB LED-technologie en geoptimaliseerde lichtverspreiding biedt de hoofdlamp I-MATCH 3 met oplaadbare accu een extreem heldere en gelijkmatige verlichting van het gehele gezichtsveld.In vergelijking met zijn voorganger beschikt de nieuwe I-MATCH 3 over de ALL DAYLIGHT functie, die vijf verschillende kleurtemperaturen biedt, afhankelijk van het soort werk dat moet worden uitgevoerd. Hij is ook uitgerust met een continue dimfunctie waarmee u de lichtopbrengst gemakkelijk kunt aanpassen van 10% tot 100%. De I-MATCH 3 hoofdlamp is uitgerust met de allernieuwste BATTERIJ-technologie en als optioneel accessoire kan de SCANGRIP POWER BANK 03.5782 worden gebruikt om de bedrijfstijd te verlengen. Bevestig de powerbank eenvoudig met de FLEXIBLE klem aan de hoofdband en sluit de kabel aan op de hoofdlamp. De robuuste en slanke I-MATCH 3 is niet alleen stof- en waterdicht (IP65), maar ook opmerkelijk licht, slechts 100 g. Dit is waarom u zou moeten kiezen voor I-MATCH 3:
Hoofdlamp met AKKU , die uw gehele gezichtsveld verlicht.
ALL DAYLIGHT functie met vijf kleurtemperaturen
Met sensor mode om het licht gemakkelijk aan en uit te schakelen
Steploos dimmen van 10% tot 100%
Rugged en waterdicht, IP65
Lichtgewicht slechts 100 g// I-MATCH 3 vervangt de 03. 5446 I-MATCH 2, die niet langer verkrijgbaar zal zijn
Verlichtingsoplossingen voor schilders en afwerkersAls het meest uitgebreide en geavanceerde assortiment in zijn soort ter wereld zijn de verlichtingsoplossingen voor schilders en afwerkers ideaal voor het voorbereiden van voertuigen en het op kleur brengen, en in feite voor elke schilderklus waarbij een geverfd oppervlak moet worden geïnspecteerd. CRI+ voor nauwkeurige kleuraanpassingVoor onze verlichtingsoplossingen voor schilderen en decoreren gebruiken wij de CRI+ kleurweergave-index, die wordt gedefinieerd als het gemiddelde van alle 15 R-waarden. De enige juiste definitie van de CRI-waarde voor een nauwkeurige en betrouwbare kleurweergave.

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 1600 mAh
  • Batterijspanning: 3,8 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 15 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 65
  • Kabel: 1m
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 95
  • Lader inbegrepen: ja
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Lichtstroom: 25 lm - 250 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 3.5 h
  • Stralingshoek: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Stroomverbruik, max.: 3.5 W