NACHTZICHT - hoofdlamp met rood licht

Artikelnummer: 03.5438
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5438
EAN/GTIN 5708997354384
Nummer fabrikant 03.5438
L-nummer L01030 86

Omschrijving

Omschrijving:

hoofdlamp met wit en rood licht. Bij de NIGHT VIEW-hoofdlamp kunt u kiezen tussen wit en rood licht. Het rode licht is geschikt voor gebruik 's nachts, omdat het oog niet veel moeite hoeft te doen en de setting om in het donker te zien niet wordt verstoord. Rood licht is vooral bekend van het leger bij het lezen van kaarten tijdens nachtelijke manoeuvres, maar wordt ook gebruikt door burgers. Doeleinden die 's nachts worden gebruikt. Bijvoorbeeld op schepen en offshore-systemen. Op schepen is het rode licht op de navigatiebrug 's nachts bijzonder waardevol omdat u hiermee aan het bedieningspaneel kunt werken met behoud van het nachtzicht. De NIGHT VIEW kan ook erg handig zijn op booreilanden, waar de boormedewerkers met speciaal gereedschap lange uren in het donker werken. Roodlichthoofdlampen zijn ook bijzonder geschikt voor beveiligers die 's nachts in donkere omgevingen werken. Houd er rekening mee dat alleen artikelnummer 03.5438 wordt geleverd met een oplaadkabel. Alle andere modellen (03.5438xx) worden geleverd zonder oplader Dankzij de nieuwste COB-LED-technologie en geoptimaliseerde lichtverspreiding biedt NIGHT VIEW een extreem heldere en gelijkmatige verlichting van het volledige gezichtsveld. U hoeft uw hoofd niet te draaien, wat nodig zou zijn met de beperkte lichtkegel van andere hoofdlampen om uw werkgebied te verlichten. NIGHT VIEW is uitgerust met de allernieuwste batterijtechnologie voor een extreem lange lichtduur en stelt volledig nieuwe normen voor professionele werkverlichting. In de sensormodus kan NIGHT VIEW eenvoudig worden in- / uitgeschakeld met slechts één handbeweging voor de lamp - zelfs met dikke handschoenen. // Het NIGHT VIEW-ontwerp is uniek en dankzij het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 2635946, CN ontwerpoctrooi nr. ZL201530127144.9 en beschermd door CN Utility Model-octrooi nr. ZL201520281200.9.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium Polymer
  • Batterijcapaciteit: 1600 mAh
  • Batterijspanning: 3,8 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 5 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 65
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lader inbegrepen: nee
  • Lichtbron: RED / WHITE COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 250 - 500
  • Lichtstroom: 80 lm - 160 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 4 h
  • Stralingshoek: 120°/60°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 3 W