SITE LIGHT 60 - stralers op de bouwplaats

Artikelnummer: 03.5269
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
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5269
EAN/GTIN 5708997352694
Nummer fabrikant 03.5269
L-nummer L01030 154

Omschrijving

Omschrijving:

60.000 lumen LED bouwplaatsspots met extreem hoge lichtopbrengst Compacte opbouwspots met extreem hoge lichtopbrengst en uitstekende flexibiliteit tegen een zeer scherpe prijs. Met de nieuwste LED-technologie biedt SITE LIGHT 60 tot 60.000 lumen en een brede stralingshoek van 120 ° voor superheldere verlichting van grote werkoppervlakken.De LED-bouwplaatsspot wordt geleverd met een dimfunctie en met de BLUETOOTH-lichtregeling kun je schakelen aan / uit met je gsm Werklamp en regel de lichtopbrengst in vier fasen. Als de werklamp op een hoge mast is gemonteerd, vermindert deze functie het stroomverbruik, omdat alleen de benodigde hoeveelheid licht wordt gebruikt voor de taak.De werklamp is gemakkelijk en handig te vervoeren met een geïntegreerd handvat en zeer eenvoudig te monteren op een statief of mast. Met slechts 6,7 kg is SITE LIGHT 60 zeer compact en licht in vergelijking met andere oplossingen op de markt, waardoor de installatie van de armatuur gemakkelijker en veiliger is. Als accessoire bieden wij twee verschillende statieven aan: 3 m en 4,5 m, evenals een dubbele beugel voor de montage van twee bouwplaatsspots. Download installatie-instructies De SITE LIGHT 60 is volledig waterdicht en stofdicht (IP65) en is geschikt voor gebruik in alle weersomstandigheden van -25 ° tot + 40 ° C. Met kwaliteitscomponenten en actieve koeling biedt SITE LIGHT 60 jaar in jaar uit topprestaties, de hele dag door SITE LIGHT 60 wordt in Denemarken vervaardigd en de verlichte ruimte voldoet aan de norm EN12464-2. DIN14640 spotbevestiging met houder voor montage op een statief. Download de lichtstuurapp voor bouwplaatsverlichting: // App Store - iOS // Google Play - Android // Quickguide voor de Bluetooth-app Bouwplaatsverlichtingsarmaturen Verlichting van bouwplaatsen De verlichting van bouwplaatsen met SITE LIGHT 30 of SITE LIGHT 60 is afhankelijk van de hoogte van de mast en de hoek waaronder de lamp op de mast staat. Download voorbeelden van bouwplaatsverlichting met SITE LIGHT-bouwspots. // Het ontwerp van SITE LIGHT 60 is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 7180187.

Kenmerk:

  • Bedrijfsspanning AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Bedrijfstemperatuur: -25 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 08
  • Beschermingsklasse: IP 65
  • Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: 864 x SMD LED
  • Lichtstroom: 20000 lm - 80000 lm
  • Stralingshoek: 120°
  • Stroombron: Netvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 630 W