Mobiele led-straler SIGHT LIGHT 30, Wattage: 315W

Artikelnummer: 03.5268
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Straler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5268
EAN/GTIN 5708997352687
Nummer fabrikant 03.5268
Fabrikant SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

40. 000 lumen LED terreinschijnwerper met extreem hoge lichtopbrengst Compacte terreinschijnwerper met extreem hoge lichtopbrengst en uitstekende FLEXIBILITEIT tegen een zeer concurrerende prijs. Dankzij de nieuwste LED-technologie levert de SITE LIGHT 40 tot 40.000 lumen en een brede stralingshoek van 120° voor een superheldere verlichting van grote werkoppervlakken. De LED-bouwspot heeft een dimfunctie en met de BLUETOOTH lichtregeling kunt u uw mobiele telefoon gebruiken om de werklamp aan/uit te zetten en de lichtopbrengst in vier stappen aan te passen. Wanneer de werklamp op een hoge paal is gemonteerd, vermindert deze functie het stroomverbruik omdat u alleen de hoeveelheid licht gebruikt die nodig is voor de taak. De werklamp is gemakkelijk en handig te vervoeren met een geïntegreerde draaggreep en zeer gemakkelijk te monteren op een statief of mast. Met een gewicht van slechts 4,95 kg is SITE LIGHT 40 zeer compact en licht in vergelijking met andere oplossingen op de markt, waardoor de lamp gemakkelijker en veiliger kan worden gemonteerd. Als accessoires bieden wij twee verschillende statieven: 3 m en 4,5 m, alsmede een dubbele beugel voor de montage van twee schijnwerpers. Montage-instructies downloaden . De SITE LIGHT 40 is volledig waterdicht en stofdicht (IP65) en is geschikt voor gebruik in alle weersomstandigheden van -25° tot +40°C. Met kwaliteitscomponenten en actieve koeling levert SITE LIGHT 40 de hele dag topprestaties, jaar na jaar. SITE LIGHT 40 is vervaardigd in Denemarken en het verlichtingsoppervlak voldoet aan de EN12464-2 norm. Incl. DIN14640 spotbevestiging met houder voor montage op een statief. Lichtbesturingsapp voor bouwplaatsschijnwerpers downloaden:
/ App Store - iOS
/ Google Play - Android
/ Snelgids voor de Bluetooth lichtbesturingsapp Bouwplaatsschijnwerper De verlichting van bouwplaatsen met SITE LIGHT 40 of SITE LIGHT 80 hangt af van de hoogte van de mast en van de hoek waaronder de armatuur op de mast is geplaatst. Download voorbeelden van verlichting van bouwterreinen met SITE LIGHT bouwspots.
// Het ontwerp van SITE LIGHT 40 is uniek en wordt beschermd door EU-designoctrooi RCD nr. 7180187.

Kenmerk:

  • Bedrijfsspanning AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Bedrijfstemperatuur: -25 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 08
  • Beschermingsklasse: IP 65
  • Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: 432 x SMD LED
  • Lichtstroom: 10000 lm - 40000 lm
  • Stralingshoek: 120°
  • Stroombron: Netvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 315 W

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen