Line Light werklamp, Type: 750

Artikelnummer: 03.5221
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5221
EAN/GTIN 5708997352212
Nummer fabrikant 03.5221
L-nummer L01030 157

Omschrijving

Omschrijving:

75 cm LIJNLICHT, ontworpen voor universeel gebruik. LINE LIGHT is een FLEXibele verlichtingsoplossing voor universele commerciële toepassingen overal waar helder, efficiënt en geconcentreerd licht nodig is op een specifieke werkplek. Met het ingebouwde prisma concentreert LINE LIGHT het licht in een stralingshoek van 75° voor een uiterst heldere en krachtige verlichting van het betreffende werkgebied. Verblinding tijdens het werk wordt vermeden en de armatuur kan worden gedraaid voor een optimale verlichtingshoek. De LINE LIGHT productserie is gebaseerd op de modernste LED-technologie. LINE LIGHT biedt bijna tweemaal zo heldere verlichting in vergelijking met de 36 W fluorescentiebuizen die gewoonlijk in de industrie worden gebruikt. Het licht is bijzonder helder en heeft daglichtkwaliteit, wat optimaal is voor de nauwkeurige weergave van kleuren, nuances en andere productdetails. De gelijkmatige, flikkervrije verlichting zonder stroboscopische effecten vermindert ook het risico op ongevallen. LINE LIGHT is gemaakt van een gesloten, ″onbreekbaar″ geëxtrudeerd acrylprofiel, waardoor het uiterst robuust is en zelfs bestand tegen sterke schokken, stoten en trillingen van industriële machines. LINE LIGHT is bestand tegen de ruwe, vochtige en vuile omstandigheden van industriële werkomgevingen en is bestand tegen olie en chemicaliën. De beschermingsklasse IP67 betekent stof- en waterbestendigheid. In vergelijking met conventionele fluorescentiebuizen verbruikt LINE LIGHT slechts half zoveel stroom, wat een aanzienlijke energiebesparing betekent. De technische levensduur van de LED is ten minste 100.000 uur. LINE LIGHT verlichtingseenheden zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kunnen onafhankelijk of in serie worden gebruikt om aan alle toepassingen te voldoen. De verlichtingseenheden kunnen precies volgens uw wensen met elkaar worden verbonden om een FLEXIBELE verlichtingsoplossing te creëren. Dankzij verschillende aangepaste ophangingen kunnen de verlichtingseenheden precies op de gewenste plaats worden aangebracht.
// LINE LIGHT DIMMER voor traploze regeling van de lichtintensiteit als accessoire mogelijk
// Het ontwerp van LINE LIGHT 75 is uniek en beschermd door het EU-designoctrooi RCD nr. 1882523.

Kenmerk:

  • Bedrijfsspanning AC: 24V DC
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 67
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: 96 SMD LEDs
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 2000
  • Lichtstroom: 1250 lm
  • Stralingshoek: 75°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 10 W