LINE LIGHT 6 Buis lampen

Artikelnummer: 03.5200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 03.5200
    EAN/GTIN 5708997352007
    Nummer fabrikant 03.5200

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Complete verlichtingsoplossing voor vrachtwagenliften en liften voor andere zware voertuigen

    LINE LIGHT 6 is een krachtige verlichtingsoplossing voor universele toepassing op vrachtwagenliften en liften voor andere zware voertuigen zoals bussen, die u heldere verlichting biedt precies waar u die nodig hebt.
    Dankzij de hoge flexibiliteit kan LINE LIGHT worden aangepast aan de specifieke werkplaats van de vrachtwagenmonteur.

    In vergelijking met traditionele 36W fluorescentiebuizen biedt LINE LIGHT 6 extreem heldere verlichting met een laag energieverbruik.
    Het licht wordt geconcentreerd in een stralingshoek van 75° waardoor verblinding tijdens het werk wordt vermeden.
    De lamp zelf kan worden gedraaid voor de optimale verlichtingshoek.

    Extreem robuuste en schokbestendige verlichtingsoplossing

    Het ontwerp is slank en compact met een diameter van slechts 25 mm.
    LINE LIGHT is opgebouwd uit een gesloten geëxtrudeerd acrylprofiel (PMMA) met ingebouwd prisma dat een LED PCB bevat en eindkappen in zwart geanodiseerd aluminium.
    Het is extreem robuust, schokbestendig en waterdicht (IP67) om bestand te zijn tegen natte en vuile werkplaatsomgevingen.
    De technische levensduur van de LED's is minstens 100.000 uur.

    LINE LIGHT 6 bestaat uit 6 verlichtingseenheden van 1630 mm, inclusief 2 stuks 80 W voedingseenheden, 2x8 m kabel en complete ophangbevestigingen.
    Omdat LINE LIGHT een laagspanningssysteem (24V DC) is, kunt u de installatie eenvoudig zelf uitvoeren.
    Alle basisfittingen worden samen met voedingen en kabel geleverd bij elke kit.

    Met de LINE LIGHT DIMMER, verkrijgbaar als accessoire, kunt u de lichtintensiteit naadloos aanpassen.

    Het ontwerp van LINE LIGHT 6 is uniek en wordt gedekt door EU-octrooi RCD nr. 1882523.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen