TORCH LITE 400 - zaklamp

Artikelnummer: 03.5154
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
    Producttype Zaklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5154
    EAN/GTIN 5708997351543
    Nummer fabrikant 03.5154
    L-nummer L01030 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    400 lumen oplaadbare LED-zaklamp met polsband en focusfunctie. De TORCH LITE 400 met oplaadbare batterij is een kwalitatief goede LED-zaklamp voor universeel gebruik tegen een zeer scherpe prijs.De LED-zaklamp is voor elke professional die een krachtige oplaadbare zaklamp nodig heeft voor alle werktaken.TORCH LITE 400 biedt tot 400 lumen met een lichtbereik tot 120 m. Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel tot een breed verstrooid licht. De behuizing is zeer robuust en biedt een ergonomische en veilige grip. TORCH LITE 400 wordt geleverd met een praktische riem voor extra veiligheid gedurende de dag.TORCH LITE 400 zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // De TORCH LITE 400 is uniek en beschermd door een EU-designoctrooi.

    Kenmerk:

    • Batterij: Lithium-Ion
    • Batterijcapaciteit: 2600 mAh
    • Batterijspanning: 3,7 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 54
    • Kabel: 1m USB - mini DC
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
    • Lichtbron: CREE
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 800 - 15000
    • Lichtstroom: 400 lm
    • Oplaadspanning DC: 5 V
    • Oplaadtijd: 2.5 h
    • Straalafstand: 120 m
    • Stralingshoek: 10° naar 60°
    • Stroombron: Accuvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 4.5 W

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen