TORCH LITE 400 A - zaklamp

Artikelnummer: 03.5153
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
    Producttype Zaklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5153
    EAN/GTIN 5708997351536
    Nummer fabrikant 03.5153
    L-nummer L01030 89

    Omschrijving

    Omschrijving:

    400 lumen LED-zaklamp met batterijen en focusfunctie. TORCH LITE 400 A is simpelweg een kwalitatief goede LED-zaklamp voor universeel gebruik tegen een zeer concurrerende prijs.De LED-zaklamp is voor de professional die een robuuste en krachtige zaklamp nodig heeft voor alle werktaken.TORCH LITE 400 A biedt tot 400 lumen met een lichtbereik tot 120 m. Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel vormt een breed strooilicht. De behuizing is zeer robuust en biedt een ergonomische en veilige grip.TORCH LITE 400 A wordt geleverd met een praktische draagriem voor extra veiligheid gedurende de dag.TORCH LITE 400 A zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // De TORCH LITE 400 A is uniek en wordt beschermd door een EU ontwerp octrooi.

    Kenmerk:

    • Batterij: 2xC batterijen
    • Batterijspanning: 1,5 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 54
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
    • Lichtbron: CREE
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 800 - 15000
    • Lichtstroom: 400 lm
    • Straalafstand: 120 m
    • Stralingshoek: 10° naar 60°
    • Stroombron: Batterijvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 5.1 W