POCKET LITE A - zaklamp

Artikelnummer: 03.5151
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
    Producttype Zaklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5151
    EAN/GTIN 5708997351512
    Nummer fabrikant 03.5151
    L-nummer L01030 92

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Compacte zaklamp van 150 lumen met batterijen en polsband. De compacte POCKET LITE A is simpelweg een zaklamp van goede kwaliteit tegen een zeer scherpe prijs.De kleine lamp in zakformaat is voor de professional die tegelijkertijd een compacte zaklamp en een efficiënte werklamp nodig heeft. De POCKET LITE A biedt 150 lumen met een bereik tot 70 m. Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel om een breed verspreid licht te produceren. De behuizing is zeer robuust en biedt een ergonomische en veilige grip. POCKET LITE A wordt geleverd met een praktische riem om de zaklamp vast te zetten POCKET LITE A is getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // Het ontwerp van de POCKET LITE A is uniek en wordt beschermd door een EU-ontwerpoctrooi.

    Kenmerk:

    • Batterij: 1x AA batterij
    • Batterijspanning: 1,5 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 54
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 70
    • Lichtbron: CREE
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 400 - 6000
    • Lichtstroom: 150 lm
    • Straalafstand: 70 m
    • Stralingshoek: 10° naar 60°
    • Stroombron: Batterijvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 1.5 W