Omschrijving:
Slank penlicht met batterijen en focusfunctie. De slanke en elegante PEN LITE A is een kwalitatief goede penlamp tegen een zeer scherpe prijs PEN LITE A is een bijzonder heldere 100 lumen penlamp. De kleine lamp is voor de professional die een betrouwbare, robuuste penlight nodig heeft die gemakkelijk mee te nemen is in het dagelijks leven.Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel een wijd verspreid licht. Verlichtingsbereik tot 60 m. Het compacte ontwerp van de PEN LITE A maakt inspectie mogelijk van de meest ontoegankelijke plaatsen waar weinig licht is De penlamp wordt geleverd met een clip voor de borstzak - altijd bij de hand. De behuizing is robuust en biedt een ergonomische en veilige grip. Waterdicht, IP54.PEN LITE A wordt gemeten volgens de ANSI / NEMA FL-1-norm. // Het ontwerp van PEN LITE A is uniek en wordt beschermd door een EU-modeloctrooi.
Kenmerk:
- Batterij: 2x AAA batterijen
- Batterijspanning: 1,5 V
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 54
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 70
- Lichtbron: CREE
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Lichtstroom: 100 lm
- Straalafstand: 60 m
- Stralingshoek: 10° naar 60°
- Stroombron: Batterijvoeding
- Stroomverbruik, max.: 1.5 W