FLASH PEN R - penlight

Artikelnummer: 03.5136
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5136
EAN/GTIN 5708997351369
Nummer fabrikant 03.5136
L-nummer L01030 61

Omschrijving

Omschrijving:

300 lumen draadloze penlamp met boost-functie. FLASH PEN R is de hoogwaardige, robuuste en krachtige penlamp voor professionele gebruikers. Met zijn aanzienlijk verhoogde lichtstroom, compact design en nog meer functies is de zaklamp een trouwe metgezel voor de vakman gedurende de werkdag.De zaklamp is voorzien van een magnetische aan / uit schakelaar met boost functie. Met de boost functie verhoog je de lichtstroom van 150 naar 300 lumen. De boost-functie wordt ingeschakeld door de magnetische, elektronische schakelaar twee seconden ingedrukt te houden. De zaklamp schakelt zichzelf automatisch uit na 60 seconden Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel voor een wijd verspreid licht. Verlichtingsbereik tot 100 m. Met een clip voor de borstzak altijd bij de hand. De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een hoge duurzaamheid en biedt een ergonomische en veilige grip. Waterdicht, IP54.SCANGRIP-zaklampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 1100 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +60 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kabel: 1 m USB
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
  • Lichtbron: CREE
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Lichtstroom: 100 lm - 300 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 3 h
  • Straalafstand: 100 m
  • Stralingshoek: 10° naar 60°
  • Stroombron: Accuvoeding