Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Omkeerbaar, offset-meting Rod
- Lage Master-schaal
- Weegschaal aan beide zijden
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
Omschrijving:
Breedte- en afstand diepteschuifmaat van roestvrij staal. Met vergrendelingsschroef en dubbelzijdig verstelbare meetlat. Nonius en schaal zeer nauwkeurig aan beide zijden lasergeschaald. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05mm. Bruglengte 100mm. Verpakking: kartonnen doos
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 200
- Foutlimiet (mm): 0,05 mm
- Foutlimiet (µm): 50 µm
- Bruglengte meten: 100 mm
Norm:
ISO 13385