Vernier dieptemeter met rev m.stang ss chr 1/20 12x4 500x150mm

Artikelnummer: 0286507
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0286507
EAN/GTIN 4029713204518
Nummer fabrikant 0286507
L-nummer L40510 1949

Omschrijving

Uitvoering:

  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Omkeerbare, L-vormige meetstaaf
  • weegschaal aan beide zijden
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Diepte mm. w. getrapte staaf Staaf RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500
  • Foutlimiet (mm): 0,07 mm
  • Foutlimiet (µm): 70 µm
  • Bruglengte meten: 150 mm

Norm:

ISO 13385

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen