Vernier dieptemeter met str m.rod ss chr 1/20 8x3 150x100mm

Artikelnummer: 0282501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0282501
    EAN/GTIN 4029713204235
    Nummer fabrikant 0282501
    L-nummer L40510 43

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • ISO 13385
    • Borgschroef
    • Rechte meetstaaf
    • Lage Master-schaal
    • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

    Omschrijving:

    Dieptemeter met rechte staaf RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 150
    • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
    • Foutlimiet (µm): 50 µm
    • Bruglengte meten: 100 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen