Stiftsleutel met dwarsgreep zeskant, inchuitvoering hoogglans vernikkeld 9.5 mm x 3/8" x 188 mm

Artikelnummer: 02811
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02811
EAN/GTIN 4010995028114
Nummer fabrikant 02811
L-nummer L60070 96

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 9.53 mm
  • Binnenzeskant (Duim): 3/8″
  • Handgreepdiameter (mm): 38 mm
  • Totale lengte (mm): 188 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 120 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen