Schuifmaat met grijppunten, ss. chr. 250x75mm

Artikelnummer: 026652005
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 026652005
EAN/GTIN 4029713278397
Nummer fabrikant 026652005
L-nummer L40510 287

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Grijperpunten

Omschrijving:

Schuifmaat RCr. o.F. met grijper MB 250x75mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,02 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 250
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 75 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 10 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen