TP 8000 S Schoonwaterdompelpomp

Artikelnummer: 0250800000
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
    Artikelnummer 0250800000
    EAN/GTIN 4003665502250
    Nummer fabrikant 0250800000
    L-nummer L01750 699

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,waterbakken of overstroomde kelders
    • Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
    • Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
    • Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

      Met:
    • Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar

    Kenmerk:

    • Afmetingen: 255 x 195 x 270 mm
    • Aantal loopwielen: 1
    • Drukaansluiting: 1 1/4″ binnendraad
    • Gewicht: 4.3 kg
    • Kabellengte: 10 m
    • Max. druk: 0.7 bar
    • Max. dompeldiepte: 5 m
    • Max. opvoerhoogte: 7 m
    • Max. opvoercapaciteit: 8000 l/h
    • Max. korrelmaat tot: 3 mm
    • Opgenomen vermogen: 350 W
    • Pompbehuizing: Kunststof
    • Beschermingsklasse IP: IP X8