KRAAIVOETsleutel Heavy Duty SW.7 / 16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.40 mm

Artikelnummer: 02501028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02501028
EAN/GTIN 4018754285716
Nummer fabrikant 02501028

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingen
  • Volledig gebruik van de sleutelkaak in combinatie met standaard ratels
  • verchroomd
  • Levering zonder ratel
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 11 mm
  • Lengte [mm): 40 mm
  • S: 25 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 56 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″
  • Breedte mm (b): 26 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen