KRAAIVOETsleutel SW.2 1/4 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.80,5 mm

Artikelnummer: 02500076
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500076
EAN/GTIN 4018754173655
Nummer fabrikant 02500076
L-nummer L60010 3279

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 10 mm
  • Lengte [mm): 80,5 mm
  • S: 49,5 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 297 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 2 1/4 ″
  • Breedte mm (b): 96 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen