KRAAIVOETsleutel SW.2 1/8 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.75.6 mm

Artikelnummer: 02500074
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500074
EAN/GTIN 4018754173648
Nummer fabrikant 02500074
L-nummer L60010 3280

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 10 mm
  • Lengte [mm): 75,6 mm
  • S: 46 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 265 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 2 1/8 ″
  • Breedte mm (b): 91 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen