KRAAIVOETsleutel SW.1 7/16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.56.5 mm

Artikelnummer: 02500062
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 02500062
    EAN/GTIN 4018754004775
    Nummer fabrikant 02500062
    L-nummer L60010 2688

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • a: 8 mm
    • Lengte [mm): 56,5 mm
    • S: 33,1 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
    • Gewicht: 107 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 1 7/16 ″
    • Breedte mm (b): 62 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen