KRAAIVOETsleutel SW.1 3/8 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.54.5 mm

Artikelnummer: 02500060
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500060
EAN/GTIN 4018754004768
Nummer fabrikant 02500060
L-nummer L60010 710

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 54,5 mm
  • S: 32,3 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 105 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 3/8 ″
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.