KRAAIVOETsleutel SW.1 / 2 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.34,3 mm

Artikelnummer: 02500032
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500032
EAN/GTIN 4018754004638
Nummer fabrikant 02500032
L-nummer L60010 812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 34,3 mm
  • S: 18,1 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 37 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″
  • Breedte mm (b): 25,4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen