KRAAIVOETsleutel SW.7 / 16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.32 mm

Artikelnummer: 02500028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500028
EAN/GTIN 4018754004621
Nummer fabrikant 02500028
L-nummer L60010 101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 34 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″
  • Breedte mm (b): 22,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen