KRAAI-RING-sleutel SW.1 1/16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.52,8 mm

Artikelnummer: 02490050
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02490050
EAN/GTIN 4018754004614
Nummer fabrikant 02490050
L-nummer L60010 3870

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 21,4 mm
  • Lengte [mm): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 84 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 1/16 ″
  • Breedte mm (b): 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen