KRAAI-RING-sleutel SW.1 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.49,3 mm

Artikelnummer: 02490048
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02490048
EAN/GTIN 4018754004607
Nummer fabrikant 02490048
L-nummer L60010 6021

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 20 mm
  • Lengte [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Gewicht: 71 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 ″
  • Breedte mm (b): 37,7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen