Spline-aandrijfadapter Spline Gr.20 5/8 ″ Inside-4 3/8 ″

Artikelnummer: 02480036
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
Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02480036
EAN/GTIN 4018754136445
Nummer fabrikant 02480036
L-nummer L60010 3565

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 12 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 74 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen