Spline-aandrijfadapter Spline Gr.8 1/4 ″ Binnen-4 / 3/8 ″

Artikelnummer: 02480016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Adapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02480016
EAN/GTIN 4018754134762
Nummer fabrikant 02480016
L-nummer L60010 3148
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 6 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 27 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen