Adapter 1/2 ″ Binnenvierkant 3/8 ″

Artikelnummer: 02470032
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
Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02470032
EAN/GTIN 4018754136414
Nummer fabrikant 02470032
L-nummer L60010 2870

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E.
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • d1: 19 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 9,2 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 56 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen