Adapter 3/8 ″ Binnenvierkant 3/8 ″

Artikelnummer: 02470024
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
    Producttype Adapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 02470024
    EAN/GTIN 4018754136391
    Nummer fabrikant 02470024
    L-nummer L60010 2622

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SAE AS 954-E.
    • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • d1: 14,9 mm
    • d2: 19 mm
    • Hoogte mm (h1): 8 mm
    • Hoogte mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
    • Gewicht: 41 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen