10 mm (3/8 ) INHEX inzetstuk SW.9 / 64 ″ L.52 mm

Artikelnummer: 02450009
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02450009
EAN/GTIN 4018754127054
Nummer fabrikant 02450009
L-nummer L60010 1839

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 52 mm
  • L2: 20 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 9/64″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 40 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.